Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - FLEXIMARK® Etiquettes LA - 83256230

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - FLEXIMARK® Etiquettes LA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 6 mm

  • largeur - 12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044777302758

Réf. Sonepar

00205730275

Réf. Fournisseur

83256230

Marque

Lapp

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

6 mm

largeur:

12 mm

Étiquette à impression laser; Largeur totale: 12mm; Hauteur totale: 6mm; blanc; Polyester