Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lapp - FLEXIMARK® Flexilabel LFL - 83254710

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - FLEXIMARK® Flexilabel LFL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - multicolore

  • longueur - 38 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773710946

Réf. Sonepar

00205371094

Réf. Fournisseur

83254710

Réf. Commerciale

Lapp

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

multicolore

longueur:

38 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

12 mm

hauteur:

12 mm

Étiquette à impression laser; Largeur totale: 12mm; Hauteur totale: 38mm; jaune, blanc; Sans halogène