Lapp - FLEXIMARK® Flexilabel LFL - 83254650

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - FLEXIMARK® Flexilabel LFL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 17.5 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044774050584

Réf. Sonepar

00205405058

Réf. Fournisseur

83254650

Marque

Lapp

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

jaune

longueur:

17.5 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

9.5 mm

hauteur:

19 mm

Étiquette à impression laser; Largeur totale: 9.5mm; Hauteur totale: 17.5mm; jaune, blanc; Sans halogène