Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - FLEXIMARK® Flexilabel TFL - 83263032

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - FLEXIMARK® Flexilabel TFL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 48 mm²

  • nombre de conducteurs - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044778428754

Réf. Sonepar

00205842875

Réf. Fournisseur

83263032

Marque

Lapp

section nominale du conducteur:

48 mm²

nombre de conducteurs:

12

Étiquette de marquage par transfert thermique; Largeur totale: 12mm; Hauteur totale: 48mm; blanc; Polyester; Sans halogène