Lapp - FLEXIMARK® Flexiprint LF - 83254506

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - FLEXIMARK® Flexiprint LF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 26 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773212570

Réf. Sonepar

00205321257

Réf. Fournisseur

83254506

Réf. Commerciale

Lapp

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

26 mm

transparent:

Non

largeur:

26 mm

hauteur:

7 mm

Étiquette à impression laser; Pour section (min./max.) : 2.5mm² - 6mm²; Largeur champ de texte: 11mm; Nombre de caractères: 7; blanc; Sans halogène