Lapp - FLEXIMARK® Flexiprint LF - 83254520

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - FLEXIMARK® Flexiprint LF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 41 mm

  • largeur - 11 mm

  • couleur - jaune

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773212990

Réf. Sonepar

00205321299

Réf. Fournisseur

83254520

Réf. Commerciale

Lapp

modèle:

autre

longueur:

41 mm

largeur:

11 mm

couleur:

jaune

matériau:

autre

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Étiquette à impression laser; Pour section (min./max.) : 6mm² - 16mm²; Largeur champ de texte: 17mm; Nombre de caractères: 7; jaune; Sans halogène