Lapp - FLEXIMARK® Flexiprint LF - 83254460

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - jaune
longueur - 25 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773213058
Réf. Sonepar
00205321305
Réf. Fournisseur
83254460
Marque
Lapp
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
jaune
longueur:
25 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
5.7 mm
hauteur:
0.4 mm
Étiquette à impression laser; Pour section (min./max.) : 1.5mm² - 2.5mm²; Largeur champ de texte: 11.2mm; Nombre de caractères: 7; jaune; Sans halogène


