Lapp - FLEXIMARK® Flexiprint TF - 83254366

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - FLEXIMARK® Flexiprint TF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 23 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4056158602234

Réf. Sonepar

00205001530

Réf. Fournisseur

83254366

Réf. Commerciale

Lapp

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

23 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

5.2 mm

hauteur:

0.3 mm

Étiquette de marquage par transfert thermique; Pour section (min./max.) : 0.75mm² - 1.5mm²; Nombre de caractères: 7; blanc; Sans halogène