Lapp - FLEXIMARK® Flexiprint TF - 83255015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 41 mm
largeur - 11 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773352351
Réf. Sonepar
00205335235
Réf. Fournisseur
83255015
Marque
Lapp
longueur:
41 mm
largeur:
11 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
transparent:
Non
Étiquette de marquage par transfert thermique; Pour section (min./max.) : 6mm² - 16mm²; Nombre de caractères: 7; blanc; Sans halogène


