Lapp - FLEXIMARK® Gaine thermorétractable FCC - 83280035

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - FLEXIMARK® Gaine thermorétractable FCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 6.4 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773632422

Réf. Sonepar

00205363242

Réf. Fournisseur

83280035

Réf. Commerciale

Lapp

largeur:

6.4 mm

couleur:

noir

Étiquette gaine thermorétractable; Diamètre de câble : 3.2mm - 6.4mm; noir; Sans halogène