Lapp - FLEXIMARK® Gaine thermorétractable FCC - 83280037

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - FLEXIMARK® Gaine thermorétractable FCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 6.4 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773632446

Réf. Sonepar

00205363244

Réf. Fournisseur

83280037

Marque

Lapp

largeur:

6.4 mm

couleur:

noir

Étiquette gaine thermorétractable; Diamètre de câble : 3.2mm - 6.4mm; noir; Sans halogène