Lapp - FLEXIMARK® Gaine thermorétractable FCC - 83280041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 12.7 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773632484
Réf. Sonepar
00205363248
Réf. Fournisseur
83280041
Marque
Lapp
largeur:
12.7 mm
couleur:
noir
Étiquette gaine thermorétractable; Diamètre de câble : 6.35mm - 12.7mm; noir; Sans halogène


