Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - FLEXIMARK® Gaine thermorétractable FCC - 83280046

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - FLEXIMARK® Gaine thermorétractable FCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 19.1 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773632538

Réf. Sonepar

00205363253

Réf. Fournisseur

83280046

Marque

Lapp

largeur:

19.1 mm

couleur:

noir

Étiquette gaine thermorétractable; Diamètre de câble : 9.55mm - 19.1mm; noir; Sans halogène