Lapp - FLEXIMARK® TA mousse marquage des composants - 83260185

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - FLEXIMARK® TA mousse marquage des composants

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - argent

  • longueur - 30 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044776475415

Réf. Sonepar

00205647541

Réf. Fournisseur

83260185

Réf. Commerciale

Lapp

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

argent

longueur:

30 mm

transparent:

Non

largeur:

100 mm

hauteur:

30 mm

Étiquette de marquage par transfert thermique; Largeur totale: 100mm; Hauteur totale: 30mm; argent; Mousse PE