Lapp - FLEXIMARK® TA mousse marquage des composants - 83260183

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - argent
longueur - 45 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044776475453
Réf. Sonepar
00205647545
Réf. Fournisseur
83260183
Marque
Lapp
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
argent
longueur:
45 mm
transparent:
Non
largeur:
90 mm
hauteur:
45 mm
Étiquette de marquage par transfert thermique; Largeur totale: 90mm; Hauteur totale: 45mm; argent; Mousse PE


