Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - FLEXIMARK® TA mousse marquage des composants - 83255340

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - FLEXIMARK® TA mousse marquage des composants

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - argent

  • transparent - Non

  • largeur - 27 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044777478569

Réf. Sonepar

00205747856

Réf. Fournisseur

83255340

Marque

Lapp

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

argent

transparent:

Non

largeur:

27 mm

hauteur:

8 mm

Étiquette de marquage par transfert thermique; Largeur totale: 27mm; Hauteur totale: 8mm; argent; Mousse PE