Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - FLEXIMARK® Etiquettes LA - 83256204

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - FLEXIMARK® Etiquettes LA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 6 mm

  • largeur - 15 mm

  • couleur - jaune

  • matériau - plastique

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044776097006

Réf. Sonepar

00205609700

Réf. Fournisseur

83256204

Marque

Lapp

longueur:

6 mm

largeur:

15 mm

couleur:

jaune

matériau:

plastique

transparent:

Non

Étiquette à impression laser; Largeur totale: 15mm; Hauteur totale: 6mm; jaune; Polyester