Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - FLEXIMARK® Etiquettes LA - 83256219

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - FLEXIMARK® Etiquettes LA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10 mm

  • largeur - 25.6 mm

  • couleur - jaune

  • matériau - plastique

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044776097136

Réf. Sonepar

00205609713

Réf. Fournisseur

83256219

Marque

Lapp

longueur:

10 mm

largeur:

25.6 mm

couleur:

jaune

matériau:

plastique

transparent:

Non

Étiquette à impression laser; Largeur totale: 25.6mm; Hauteur totale: 10mm; jaune; Polyester