Lapp - FLEXIMARK® Etiquettes LA - 83256233

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 8 mm
largeur - 16 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044777302789
Réf. Sonepar
00205730278
Réf. Fournisseur
83256233
Marque
Lapp
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
8 mm
largeur:
16 mm
Étiquette à impression laser; Largeur totale: 16mm; Hauteur totale: 8mm; blanc; Polyester


