Lapp - FLEXIMARK® Flexilabel LFL - 83254718

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - multicolore
longueur - 50 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773710960
Réf. Sonepar
00205371096
Réf. Fournisseur
83254718
Marque
Lapp
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
multicolore
longueur:
50 mm
transparent:
Non
largeur:
19 mm
hauteur:
50 mm
Étiquette à impression laser; Largeur totale: 19mm; Hauteur totale: 50mm; jaune, blanc; Sans halogène


