Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - FLEXIMARK® Flexilabel LFL - 83254690

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - FLEXIMARK® Flexilabel LFL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - multicolore

  • longueur - 196 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773711240

Réf. Sonepar

00205371124

Réf. Fournisseur

83254690

Marque

Lapp

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

multicolore

longueur:

196 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

9.5 mm

hauteur:

9.5 mm

Étiquette à impression laser; Largeur totale: 9.5mm; Hauteur totale: 196mm; jaune, blanc; Sans halogène