Lapp - FLEXIMARK® Flexiprint FCC - 83251141

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - FLEXIMARK® Flexiprint FCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • longueur - 11 mm

  • largeur - 41 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044774055596

Réf. Sonepar

00205405559

Réf. Fournisseur

83251141

Marque

Lapp

couleur:

blanc

longueur:

11 mm

largeur:

41 mm

Étiquette de marquage par transfert thermique; Pour section (min./max.) : 6mm² - 16mm²; Nombre de caractères: 7; blanc; Sans halogène