Lapp - FLEXIMARK® Flexiprint LF - 83254426

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 23 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773212730
Réf. Sonepar
00205321273
Réf. Fournisseur
83254426
Marque
Lapp
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
23 mm
transparent:
Non
largeur:
23 mm
hauteur:
5.2 mm
Étiquette à impression laser; Pour section (min./max.) : 0.75mm² - 1.5mm²; Largeur champ de texte: 11.2mm; Nombre de caractères: 7; blanc; Sans halogène


