Lapp - FLEXIMARK® Flexiprint LF - 83254406

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 22.9 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773212754
Réf. Sonepar
00205321275
Réf. Fournisseur
83254406
Marque
Lapp
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
22.9 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
5.2 mm
hauteur:
0.4 mm


