Lapp - FLEXIMARK® Flexiprint TF - 83254375

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 26 mm
largeur - 26 mm
couleur - jaune
matériau - plastique
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773714685
Réf. Sonepar
00205371468
Réf. Fournisseur
83254375
Marque
Lapp
longueur:
26 mm
largeur:
26 mm
couleur:
jaune
matériau:
plastique
transparent:
Non
Étiquette de marquage par transfert thermique; Pour section (min./max.) : 2.5mm² - 6mm²; Nombre de caractères: 7; jaune; Sans halogène


