Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - FLEXIMARK® Gaine thermorétractable FCC - 83280038

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - FLEXIMARK® Gaine thermorétractable FCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 9.5 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773632453

Réf. Sonepar

00205363245

Réf. Fournisseur

83280038

Marque

Lapp

largeur:

9.5 mm

couleur:

noir

Étiquette gaine thermorétractable; Diamètre de câble : 4.75mm - 9.5mm; noir; Sans halogène