Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lapp - FLEXIMARK® Gaine thermorétractable FCC - 83280044

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - FLEXIMARK® Gaine thermorétractable FCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 19.1 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773632514

Réf. Sonepar

00205363251

Réf. Fournisseur

83280044

Réf. Commerciale

Lapp

largeur:

19.1 mm

couleur:

noir

Étiquette gaine thermorétractable; Diamètre de câble : 9.55mm - 19.1mm; noir; Sans halogène