Lapp - FLEXIMARK® gaine thermorétractable Organized - 83260085

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - FLEXIMARK® gaine thermorétractable Organized

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 12.7 mm

  • diamètre interne après rétreint - 6.4 mm

  • couleur - jaune

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044776477341

Réf. Sonepar

00205647734

Réf. Fournisseur

83260085

Marque

Lapp

diamètre interne avant rétreint:

12.7 mm

diamètre interne après rétreint:

6.4 mm

couleur:

jaune

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

température de fonctionnement:

-55...135 °C

Étiquette gaine thermorétractable; Diamètre de câble : 6.4mm - 12.7mm; Largeur totale: 50mm; Polyoléfine; jaune; Sans halogène