Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - FLEXIMARK® TA mousse marquage des composants - 83260186

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - FLEXIMARK® TA mousse marquage des composants

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - argent

  • longueur - 50 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044776475392

Réf. Sonepar

00205647539

Réf. Fournisseur

83260186

Marque

Lapp

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

argent

longueur:

50 mm

transparent:

Non

largeur:

100 mm

hauteur:

50 mm

Étiquette de marquage par transfert thermique; Largeur totale: 100mm; Hauteur totale: 50mm; argent; Mousse PE