Lapp - FLEXIMARK® TA mousse marquage des composants - 83260179


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - argent
longueur - 30 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044776475514
Réf. Sonepar
00205647551
Réf. Fournisseur
83260179
Réf. Commerciale
Lapp
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
argent
longueur:
30 mm
transparent:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
30 mm
Étiquette de marquage par transfert thermique; Largeur totale: 60mm; Hauteur totale: 30mm; argent; Mousse PE