Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lapp - FLEXIMARK® TA mousse marquage des composants - 83260178

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - FLEXIMARK® TA mousse marquage des composants

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 30 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044776475538

Réf. Sonepar

00205647553

Réf. Fournisseur

83260178

Réf. Commerciale

Lapp

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

30 mm

transparent:

Non

largeur:

60 mm

hauteur:

30 mm

Étiquette de marquage par transfert thermique; Largeur totale: 60mm; Hauteur totale: 30mm; blanc; Mousse PE