Lapp - Gaine métallique imbriquée avec housse à paroi épaisse en polyoléfine - 64400256


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 17.8 mm
diamètre intérieur - 12.6 mm
indice de protection (IP) - IP68
diamètre nominal - 12 mm
matériau de la gaine 1ere - autre
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044776780953
Réf. Sonepar
00205678095
Réf. Fournisseur
64400256
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre externe:
17.8 mm
diamètre intérieur:
12.6 mm
indice de protection (IP):
IP68
diamètre nominal:
12 mm
matériau de la gaine 1ere:
autre
diamètre nominal en pouces:
3/8 pouce
traitement de la surface:
autre
température d'utilisation:
-25...80 °C
couleur:
noir
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non