Lapp - Gaine métallique imbriquée avec housse à paroi épaisse en polyuréthane - 64400243

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Gaine métallique imbriquée avec housse à paroi épaisse en polyuréthane

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 33.1 mm

  • diamètre intérieur - 26.5 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • diamètre nominal - 26 mm

  • diamètre nominal en pouces - 1 pouce

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044776758907

Réf. Sonepar

00205675890

Réf. Fournisseur

64400243

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre externe:

33.1 mm

diamètre intérieur:

26.5 mm

indice de protection (IP):

IP68

diamètre nominal:

26 mm

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

traitement de la surface:

autre

température d'utilisation:

-50...105 °C

couleur:

noir

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Gaine de protection en métal avec gaine; Diamètre intérieur: 26.5mm; Diamètre extérieur: 33.1mm; Dimension nominale: 1; Acier; Sans halogène; Résistant aux UV