Lapp - Gaine métallique imbriquée avec housse à paroi fine en polyoléfine - 61814717

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Gaine métallique imbriquée avec housse à paroi fine en polyoléfine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 14 mm

  • diamètre intérieur - 10 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • diamètre nominal - 12 mm

  • matériau de la gaine 1ere - autre

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044777573929

Réf. Sonepar

00205757392

Réf. Fournisseur

61814717

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre externe:

14 mm

diamètre intérieur:

10 mm

indice de protection (IP):

IP68

diamètre nominal:

12 mm

matériau de la gaine 1ere:

autre

traitement de la surface:

autre

température d'utilisation:

-25...80 °C

couleur:

noir

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Gaine de protection en métal avec gaine; Diamètre intérieur: 10mm; Diamètre extérieur: 14mm; Dimension nominale: 12; Acier; Sans halogène; Résistant aux UV