Lapp - Gaine métallique imbriquée avec housse à paroi fine en polyuréthane - 61814711

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Gaine métallique imbriquée avec housse à paroi fine en polyuréthane

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 26 mm

  • diamètre intérieur - 21.2 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • diamètre nominal - 25 mm

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044777342730

Réf. Sonepar

00205734273

Réf. Fournisseur

61814711

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre externe:

26 mm

diamètre intérieur:

21.2 mm

indice de protection (IP):

IP68

diamètre nominal:

25 mm

traitement de la surface:

autre

température d'utilisation:

-50...105 °C

couleur:

noir

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Gaine de protection en métal avec gaine; Diamètre intérieur: 21.2mm; Diamètre extérieur: 26mm; Dimension nominale: 25; Acier; Sans halogène; Résistant aux UV