Lapp - Gaine métallique imbriquée avec housse à paroi fine en polyuréthane - 61814712

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Gaine métallique imbriquée avec housse à paroi fine en polyuréthane

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 34 mm

  • diamètre intérieur - 28.1 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • diamètre nominal - 32 mm

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044777342747

Réf. Sonepar

00205734274

Réf. Fournisseur

61814712

Marque

Lapp

diamètre externe:

34 mm

diamètre intérieur:

28.1 mm

indice de protection (IP):

IP68

diamètre nominal:

32 mm

traitement de la surface:

autre

température d'utilisation:

-50...105 °C

couleur:

noir

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Gaine de protection en métal avec gaine; Diamètre intérieur: 28.1mm; Diamètre extérieur: 34mm; Dimension nominale: 32; Acier; Sans halogène; Résistant aux UV

Les Atouts de l'article:

SILVYN FCE-V0 32/28,1X34,0 BK

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.