Lapp - Gaine thermorétractable FLEXIMARK® Organized FCC - 83255388

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Gaine thermorétractable FLEXIMARK® Organized FCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 2.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.2 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

  • modèle - à paroi moyenne

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044777479047

Réf. Sonepar

00205747904

Réf. Fournisseur

83255388

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre interne avant rétreint:

2.4 mm

diamètre interne après rétreint:

1.2 mm

couleur:

blanc

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi moyenne

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

longueur:

12.5 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

Étiquette gaine thermorétractable; Diamètre de câble : 1.2mm - 2.4mm; Largeur totale: 12.5mm; blanc; Sans halogène