Lapp - Industrial Ethernet, Cat.6 - 2172252


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
résistant à l'huile selon IEC 60811-404 - Non
indice de protection (IP) - IP67
sans halogène selon IEC 60754-1 - Non
sans halogène selon IEC 60754-2 - Non
sans halogène selon IEC 60754-3 - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DATA Communication systems & cables
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044777784271
Réf. Sonepar
00205007309
Réf. Fournisseur
2172252
Réf. Commerciale
Lapp
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
indice de protection (IP):
IP67
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non