Lapp - Industrial Ethernet, Cat.6A - 21700651


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(4)
catégorie - 5E
blindé - Oui
type de connexion - autre
modèle - prise (Plug)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNECTORS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044777728039
Réf. Sonepar
00205772803
Réf. Fournisseur
21700651
Réf. Commerciale
Lapp
type de connecteur:
RJ45 8(4)
catégorie:
5E
blindé:
Oui
type de connexion:
autre
modèle:
prise (Plug)
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
autre
plage AWG:
22...27