Lapp - Inserts de connecteur H-A jusqu?à 400 V avec raccord à vis facile d?entretien - 10441100

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Inserts de connecteur H-A jusqu?à 400 V avec raccord à vis facile d?entretien

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 10

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773071931

Réf. Sonepar

00205104411

Réf. Fournisseur

10441100

Réf. Commerciale

Lapp

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

10

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

250 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre de contacts d'alimentation:

10

insert de contact sans contact:

Non

diamètre du contact à fiche:

2.5 mm

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

-40...125 °C

température de fonctionnement:

-40...100 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Oui

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

argent

matériau du contact:

laiton

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

nombre min. de cycles d'insertion:

500

largeur:

23 mm

profondeur:

57 mm

Insert avec raccord à vis Douille; Nombre de contacts: 10+PE; Size: 10A; 400 V CA rms / CC selon IEC; 14 A selon UL; Pour section (min./max.) : 0.5mm² - 2.5mm²; Contacts inclus; Polycarbonate