Lapp - Inserts H-A à raccordement à vis pour des sections jusqu'à 2,5 mm² - 10431000

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Inserts H-A à raccordement à vis pour des sections jusqu'à 2,5 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 23 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773071993

Réf. Sonepar

00205104310

Réf. Fournisseur

10431000

Réf. Commerciale

Lapp

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

4

courant assigné In:

23 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre de contacts d'alimentation:

4

nombre de contacts de commande:

0

insert de contact sans contact:

Non

diamètre du contact à fiche:

1.6 mm

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

-40...125 °C

température de fonctionnement:

-40...100 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Oui

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

argent

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

laiton

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

nombre min. de cycles d'insertion:

100

largeur:

21 mm

hauteur:

21 mm

profondeur:

39.5 mm

Insert avec raccord à vis Broche; Nombre de contacts: 4+PE; Size: 3A; 400 V CA rms / CC selon IEC; 10 A selon UL; Pour section (min./max.) : 0.5mm² - 2.5mm²; Contacts inclus; Polyamide