Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - Inserts pour connecteurs circulaires M23 - 44420130

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Inserts pour connecteurs circulaires M23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 17

  • courant assigné In - 4 A

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044774388434

Réf. Sonepar

00205000526

Réf. Fournisseur

44420130

Marque

Lapp

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

17

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

50 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

insert de contact sans contact:

Oui

diamètre du contact à fiche:

1 mm

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

-25...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

0.8 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Oui

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...0.56 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.08...0.56 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.08...0.56 mm²

section de raccordement cable souple:

0.08...0.56 mm²

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du contact:

laiton

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

Insert à sertir; Signal M 23; Douille; Nombre de contacts: 17; Pour section (min./max.) : 0.08mm² - 1.0mm²;