Lapp - Inserts pour connecteurs circulaires M23 - 73002716

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 12
courant assigné In - 7 A
tension assignée (Ue) - 100 V
finition du raccordement électrique - raccord à souder
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNECTORS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773624618
Réf. Sonepar
00205000787
Réf. Fournisseur
73002716
Marque
Lapp
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
12
courant assigné In:
7 A
tension assignée (Ue):
100 V
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
insert de contact sans contact:
Non
diamètre du contact à fiche:
1 mm
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température ambiante:
-25...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
1.5 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...1 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...1 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...1 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...1 mm²
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du contact:
laiton
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non


