Lapp - Inserts pour connecteurs circulaires M23 - 73002722

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Inserts pour connecteurs circulaires M23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 12

  • matériau de l'insert de connecteur - thermoplastique

  • courant assigné In - 7 A

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773624670

Réf. Sonepar

00205000793

Réf. Fournisseur

73002722

Réf. Commerciale

Lapp

nombre de contacts d'alimentation:

0

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

12

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

courant assigné In:

7 A

tension assignée (Ue):

100 V

tension nominale de tenue aux chocs:

1.5 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

matériau du revêtement de contact:

or

matériau de l'insert de contact:

plastique

matériau du contact:

laiton

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

nombre min. de cycles d'insertion:

100

Insert de connecteur avec contact à souder; Signal M 23; Douille; Nombre de contacts: 12; Pour section (min./max.) : 0.08mm² - 1mm²;