Lapp - Inserts pour connecteurs circulaires M23 - 73002728

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Inserts pour connecteurs circulaires M23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 9

  • courant assigné In - 7 A

  • tension assignée (Ue) - 150 V

  • finition du raccordement électrique - raccord à souder

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773624731

Réf. Sonepar

00205000799

Réf. Fournisseur

73002728

Réf. Commerciale

Lapp

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

9

courant assigné In:

7 A

tension assignée (Ue):

150 V

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

insert de contact sans contact:

Non

diamètre du contact à fiche:

1 mm

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

-25...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

1.5 kV

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Oui

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...1 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...1 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...1 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...1 mm²

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du contact:

laiton

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

Insert de connecteur avec contact à souder; Signal M 23; Douille; Nombre de contacts: 9; Pour section (min./max.) : 0.08mm² - 1mm²;