Lapp - Inserts pour connecteurs circulaires M23 - 73002740


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 9
courant assigné In - 7 A
tension assignée (Ue) - 150 V
finition du raccordement électrique - raccord à souder
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNECTORS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773741469
Réf. Sonepar
00205000811
Réf. Fournisseur
73002740
Réf. Commerciale
Lapp
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
9
courant assigné In:
7 A
tension assignée (Ue):
150 V
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
insert de contact sans contact:
Non
diamètre du contact à fiche:
1 mm
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température ambiante:
-25...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...1 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...1 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...1 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...1 mm²
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du contact:
laiton
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non