Lapp - Isolant PVC - avec ou sans tresse d'armure en acier et feuillard de blindage - 0156003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau conducteur conducteur 1 - fer
matériau conducteur conducteur 2 - CuNi (constantan)
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de thermocouples - 4
spécification de l'isolation principale - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Power & CONTROL CABLES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773075182
Réf. Sonepar
00205001138
Réf. Fournisseur
0156003
Réf. Commerciale
Lapp
matériau conducteur conducteur 1:
fer
matériau conducteur conducteur 2:
CuNi (constantan)
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de thermocouples:
4
spécification de l'isolation principale:
autre
isolation des fils:
autre
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
armature:
Non
matériau de la gaine:
PVC
spécification du matériau gaine externe:
autre
couleur de gaine:
vert
diamètre externe approx.:
11.2 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
140 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
140 mm
géométrie du câble:
rond