Lapp - Isolant PVC - avec ou sans tresse d'armure en acier et feuillard de blindage - 0165502

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Isolant PVC - avec ou sans tresse d'armure en acier et feuillard de blindage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau conducteur conducteur 1 - fer

  • matériau conducteur conducteur 2 - CuNi (constantan)

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de thermocouples - 3

  • spécification de l'isolation principale - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773072099

Réf. Sonepar

00205001217

Réf. Fournisseur

0165502

Réf. Commerciale

Lapp

matériau conducteur conducteur 1:

fer

matériau conducteur conducteur 2:

CuNi (constantan)

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de thermocouples:

3

spécification de l'isolation principale:

autre

isolation des fils:

autre

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

armature:

Oui

matériau de la gaine:

PVC

spécification du matériau gaine externe:

autre

couleur de gaine:

noir

diamètre externe approx.:

13 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

195 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

195 mm

géométrie du câble:

rond

Câble thermocouple; JX; IEC; PVC-PVC-S-PVC - round; 6X1.5