Lapp - Isolation en fibre de verre, FEP, silicone ou PVC - 0153010

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Isolation en fibre de verre, FEP, silicone ou PVC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau conducteur conducteur 1 - cuivre

  • matériau conducteur conducteur 2 - CuNi (constantan)

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de thermocouples - 1

  • spécification de l'isolation principale - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4044773076325

Réf. Sonepar

00205001112

Réf. Fournisseur

0153010

Réf. Commerciale

Lapp

matériau conducteur conducteur 1:

cuivre

matériau conducteur conducteur 2:

CuNi (constantan)

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de thermocouples:

1

spécification de l'isolation principale:

autre

isolation des fils:

autre

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

armature:

Non

matériau de la gaine:

PVC

spécification du matériau gaine externe:

autre

couleur de gaine:

blanc

diamètre externe approx.:

7.1 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

85.2 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

85.2 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

géométrie du câble:

rond

Câble de compensation; RCB, SCB; DIN; PVC-PVC - round; 2X1.5