Lapp - Isolation en fibre de verre, FEP, silicone ou PVC - 0154011


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau conducteur conducteur 1 - fer
matériau conducteur conducteur 2 - CuNi (constantan)
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de thermocouples - 1
spécification de l'isolation principale - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Power & CONTROL CABLES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773486698
Réf. Sonepar
00205001120
Réf. Fournisseur
0154011
Réf. Commerciale
Lapp
matériau conducteur conducteur 1:
fer
matériau conducteur conducteur 2:
CuNi (constantan)
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de thermocouples:
1
spécification de l'isolation principale:
autre
isolation des fils:
autre
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille
armature:
Non
matériau de la gaine:
PVC
spécification du matériau gaine externe:
autre
couleur de gaine:
bleu
diamètre externe approx.:
7.6 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
114 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
114 mm
géométrie du câble:
rond